Sylvania - Rubans LED Profilé Encastré 20 EF/U7 2M Anodisé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
matériau - autre
longueur - 2000 mm
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288225968
Réf. Sonepar
00021822596
Réf. Fournisseur
0022596
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
argent
matériau
autre
longueur
2000 mm
largeur
30 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
20 mm
Rubans LED Accessoires Profilé Encastré 20 EF/U7 2M Anodisé