Sylvania - Rubans LED Diffuseur F Clips 1 mètre Opale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
matériau - autre
longueur - 1000 mm
largeur - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288226156
Réf. Sonepar
00021822615
Réf. Fournisseur
0022615
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
argent
matériau
autre
longueur
1000 mm
largeur
18 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
5 mm
Rubans LED Accessoires Diffuseur F Clips 1 mètre Opale