fin de vie

Sylvania - Lampes Halogène Capsules Hi-Pin ECO 42W 230V G9

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - G9

  • flux lumineux de la source - 625 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288228440

Réf. Sonepar

00021822844

Réf. Fournisseur

0022844

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

42 W

Culot

G9

flux lumineux de la source

625 lm

température de couleur

2800 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

230...230 V

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

verre torsadé

Non

diamètre

14 mm

longueur totale

44 mm

protection contre les UV

Non

classe d’efficience énergétique

D

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

42 kWh

Lampes Halogène Capsules Hi-Pin ECO 42W 230V G9