Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-QE 16W 840 GR10q

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 16 W

  • Culot - GR10q

  • flux lumineux de la source - 1050 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288249926

Réf. Sonepar

00021824992

Réf. Fournisseur

0024992

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

16 W

Culot

GR10q

flux lumineux de la source

1050 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

138 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

141 mm

starter intégré

Oui

technologie amalgame

Non

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

1

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

désignation de la lampe

autre

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-QE 16W 840 GR10q