fin de vie

Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-LE 55W 840 2G11

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 55 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 4700 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288256603

Réf. Sonepar

00021825660

Réf. Fournisseur

0025660

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

55 W

Culot

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source

4700 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

0 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

540 mm

starter intégré

Oui

technologie amalgame

Non

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

1

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

61 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-LE 55W 840 2G11