Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-S 9W 830 G23
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 9 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 600 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288258867
Réf. Sonepar
00021825886
Réf. Fournisseur
0025886
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
9 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
600 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
830
diamètre
0 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
168 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-S 9W 830 G23