fin de vie

Sylvania - Lynx-SE 11W 840 2G7

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • Culot - 2G7 (4 broches)

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • température de couleur - 4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288259031

Réf. Sonepar

00021825903

Réf. Fournisseur

0025903

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

11 W

flux lumineux de la source

900 lm

Culot

2G7 (4 broches)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

température de couleur

4000 K

diamètre

37 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur de la lumière

840

longueur totale

220 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Non

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

1

adapté à un ballast électronique

Non

classe d’efficience énergétique

A+

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

durée de vie nominale moyenne

12000 h

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-SE 11W 840 2G7