Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-DE 26W 830 G24q-3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - G24q-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288259239
Réf. Sonepar
00021825923
Réf. Fournisseur
0025923
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
26 W
Culot
G24q-3
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
830
diamètre
35 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
167 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
2
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
28 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-DE 26W 830 G24q-3