fin de vie

Sylvania - Lampes LED RefLED R50 5W 470lm 830 E14 BL

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288263311

Réf. Sonepar

00021826331

Réf. Fournisseur

0026331

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

5...5 W

Culot

E14

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

94 lm/W

intensité lumineuse

136 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

120...120 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

83 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED R50 5W 470lm 830 E14 sous Blister