fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo G4 2,2W 200lm 827

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.2...2.2 W

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288265148

Réf. Sonepar

00021826514

Réf. Fournisseur

0026514

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

2.2...2.2 W

Culot

G4

flux lumineux

200...200 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

capsule

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

16 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

91 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

45 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo G4 2,2W 200lm 827