fin de vie

Sylvania - Lampes LED RefLED Retro MR16 5,5W 345LM 840 36°

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.3...5.3 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288265353

Réf. Sonepar

00021826535

Réf. Fournisseur

0026535

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

5.3...5.3 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

345...345 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

DC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

3250...3250 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

345 lm

efficacité lumineuse de la lampe

65.09 lm/W

intensité lumineuse

700 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

46 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.18

désignation de la lampe

MR16

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

18000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Retro MR16 5,5W 345LM 840 36°