Sylvania - Lampes LED RefLED Retro ES50 V2 345LM 830 36° SL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.2...5.2 W
Culot - GU10
flux lumineux - 345...345 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288265650
Réf. Sonepar
00021826565
Réf. Fournisseur
0026565
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
5.2...5.2 W
Culot
GU10
flux lumineux
345...345 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
43000...43000 mA
flux lumineux effectif selon IEC 62612
345 lm
intensité lumineuse
700 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
36...36 °
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
18000 h
avec télécommande
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED Retro ES50 V2 345LM 830 36° SL