Sylvania - Lampes LED RefLED MR16 4,5W 345lm 830 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
flux lumineux - 345...345 lm
Culot - GU5,3
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288266121
Réf. Sonepar
00021826612
Réf. Fournisseur
0026612
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
flux lumineux
345...345 lm
Culot
GU5,3
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
type de tension
DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612
345 lm
efficacité lumineuse de la lampe
77 lm/W
intensité lumineuse
800 cd
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
réflecteur
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
diamètre
50 mm
longueur
45 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
MR16
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED MR16 4,5W 345lm 830 36°