Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A60 5,5W 470lm 827 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288266701
Réf. Sonepar
00021826670
Réf. Fournisseur
0026670
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
E27
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
39...39 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
85 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
180...180 °
longueur
107 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A60 5,5W 470lm 827 E27