Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A60 11W 1060lm DIM 827 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 11...11 W
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288266831
Réf. Sonepar
00021826683
Réf. Fournisseur
0026683
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
11...11 W
Culot
E27
flux lumineux
1055...1055 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
67 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
69000...69000 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.85
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1060 lm
efficacité lumineuse de la lampe
96.36 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
180...180 °
longueur
136 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A60 11W 1060lm Dimmable 827 E27