• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SYLVANIA - 0026686 - Tol A60 11W 1055 840 E27

    • Fabricant : SYLVANIA
    • Réf. fabricant : 0026686
    • Référence Sonepar : 00021826686
    • EAN : 5410288266862
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

ToLEDo GLS V3 - LED A60 11W (80W) E27 1150lm 4000K CRI 80.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier