Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 E14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
Culot - E14
flux lumineux - 250...250 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288271804
Réf. Sonepar
00021827180
Réf. Fournisseur
0027180
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
2.5...2.5 W
Culot
E14
flux lumineux
250...250 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
flamme
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
250 lm
efficacité lumineuse de la lampe
125 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
97 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 E14