Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
flux lumineux - 806...806 lm
Culot - B22d
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288273402
Réf. Sonepar
00021827340
Réf. Fournisseur
0027340
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
7...7 W
flux lumineux
806...806 lm
Culot
B22d
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
type de tension
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
115 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
diamètre
60 mm
longueur
102 mm
indice de protection (IP)
IP00
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A++
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22