fin de vie
Sylvania - Lampes LED RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° pack de 5

Sylvania - Lampes LED RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° pack de 5

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.2...4.2 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288274591

Réf. Sonepar

00021827459

Réf. Fournisseur

0027459

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

4.2...4.2 W

Culot

GU10

flux lumineux

345...345 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

82 lm/W

intensité lumineuse

770 cd

Lampe à filament

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.13

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° pack de 5