Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-T 26W 840 GX24d-3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - GX24d-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288278124
Réf. Sonepar
00021827812
Réf. Fournisseur
0027812
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
26 W
Culot
GX24d-3
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
49 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
126 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
3
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
26 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-T 26W 840 GX24d-3