fin de vie
Sylvania - ToLEDo Superia T8 UNIV 4FT 16W 2400lm 840

Sylvania - ToLEDo Superia T8 UNIV 4FT 16W 2400lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • courant nominal - 0...0 mA

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.93

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • type de tension - AC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288278919

Réf. Sonepar

00021827891

Réf. Fournisseur

0027891

Réf. Commerciale

Sylvania

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.93

puissance de la lampe

16...16 W

type de tension

AC

flux lumineux

2400...2400 lm

efficacité lumineuse de la lampe

2400 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

cylindre (double culot)

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Culot

G13

couleur

blanc

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

diamètre

26 mm

longueur

1200 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

T8

classe d’efficience énergétique

A++

nombre de cycles min.

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Tubes LED ToLEDo Superia T8 UNIV 4FT 16W 2400lm 840