Sylvania - ToLEDo GLS A67 17,5W 1921lm 840 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18...18 W
Culot - E27
flux lumineux - 1921...1921 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288279053
Réf. Sonepar
00021827905
Réf. Fournisseur
0027905
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
18...18 W
Culot
E27
flux lumineux
1921...1921 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
67 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1921 lm
efficacité lumineuse de la lampe
110 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
longueur
143 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A67 17,5W 1921lm 840 E27