Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A60 14W 1521lm 840 E27

Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A60 14W 1521lm 840 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288279664

Réf. Sonepar

00021827966

Réf. Fournisseur

0027966

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

14...14 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

109 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

longueur

120 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.13

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A60 14W 1521lm 840 E27