Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A60 14W 1521lm 827 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 13...13 W
flux lumineux - 1421...1421 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288279688
Réf. Sonepar
00021827968
Réf. Fournisseur
0027968
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
13...13 W
flux lumineux
1421...1421 lm
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
type de tension
AC
efficacité lumineuse de la lampe
109 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
en forme de poire
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
diamètre
60 mm
longueur
120 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A60 14W 1521lm 827 E27