Sylvania - ToLEDo Vintage ST64 5W 250lm 820 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
puissance de la lampe - 5...5 W
type de tension - AC
flux lumineux - 250...250 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288279800
Réf. Sonepar
00021827980
Réf. Fournisseur
0027980
Réf. Commerciale
Sylvania
tension nominale (Un)
230...230 V
puissance de la lampe
5...5 W
type de tension
AC
flux lumineux
250...250 lm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
en forme de poire
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
E27
couleur
jaune
température de couleur
2000...2000 K
couleur du boîtier/corps
autre
dimmable/gradable
Non
diamètre
64 mm
longueur
140 mm
indice de protection (IP)
IP20
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Vintage ST64 5W 250lm 820 E27