fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Vintage G120 5W 250lm 820 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • température de couleur - 2000...2000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288279879

Réf. Sonepar

00021827987

Réf. Fournisseur

0027987

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

5...5 W

Culot

E27

flux lumineux

250...250 lm

température de couleur

2000...2000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

sphère

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

125 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

autre

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

178 mm

indice de protection (IP)

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

avec télécommande

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Vintage G120 5W 250lm 820 E27