Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 E27 Pack de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288282022
Réf. Sonepar
00021828202
Réf. Fournisseur
0028202
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
8.5...8.5 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
60 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
95 lm/W
intensité lumineuse
160 cd
Lampe à filament
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
107 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 E27 Pack de 4