Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18...18 W
Culot - G13
flux lumineux - 2100...2100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288282930
Réf. Sonepar
00021828293
Réf. Fournisseur
0028293
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
18...18 W
Culot
G13
flux lumineux
2100...2100 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.97
efficacité lumineuse de la lampe
117 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
230...230 °
longueur
1213 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Tubes LED ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 840