fin de vie

Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 24...24 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2800...2800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288282961

Réf. Sonepar

00021828296

Réf. Fournisseur

0028296

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

24...24 W

Culot

G13

flux lumineux

2800...2800 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.95

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2800 lm

efficacité lumineuse de la lampe

117 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

230...230 °

longueur

1513 mm

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

24 kWh

durée de vie nominale moyenne

30000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Tubes LED ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840