Sylvania - Lampes LED RefLED Retro PAR16 4,5W 345lm E14 840 36°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - E14
flux lumineux - 345...345 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288285450
Réf. Sonepar
00021828545
Réf. Fournisseur
0028545
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
E14
flux lumineux
345...345 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
350 lm
efficacité lumineuse de la lampe
78 lm/W
intensité lumineuse
700 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
73 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED Retro PAR16 4,5W 345lm E14 840 36°