Sylvania - Lampes LED RefLED Superia Retro ES50 7,3W 750lm 840 36°

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.3...7.3 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 750...750 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288291239

Réf. Sonepar

00021829123

Réf. Fournisseur

0029123

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

7.3...7.3 W

Culot

GU10

flux lumineux

750...750 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

31.7...31.7 mA

flux lumineux effectif selon IEC 62612

750 lm

efficacité lumineuse de la lampe

103 lm/W

intensité lumineuse

1300 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro ES50 7,3W 750lm 840 36°