fin de vie

Sylvania - Lampes LED RefLED R80 8W 806lm 865 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288292137

Réf. Sonepar

00021829213

Réf. Fournisseur

0029213

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

E27

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

6500...6500 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

champignon

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

81 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

101 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

120...120 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

114 mm

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED R80 8W 806lm 865 E27