Sylvania - Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2400lm 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2400 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288303055
Réf. Sonepar
00021830305
Réf. Fournisseur
0030305
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
20 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2400 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
90000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
flux lumineux
2400...2400 lm
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
sans
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
600...600 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
taux de distortion harmonique
20
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
81000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
220 mm
hauteur/profondeur
60 mm
longueur
220 mm
diamètre externe
220 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
diamètre intégré
205...205 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.1 mm²
section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
19
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
32
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
120 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Downlight Led - Insaver Slim rond UGR19 IP44 diamètre 205 20W 2400lm 840
Les Atouts de la gamme:
Gamme de Downlights LED disponible en version UGR<19 et version haut flux 5HO). Efficacité lumineuse jusqu'à 128lm/W. Disponible en version 3000K et 4000K. Existe en version standard, DALI, PIR, et SylSmart Standalone. Version UGR<19 idéale pour les bureaux. Connecteur rapide