Sylvania - START Highbay IP65 1-10V 150W 19500lm 840 WB

Sylvania - START Highbay IP65 1-10V 150W 19500lm 840 WB

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 150 W

  • flux lumineux utile - 19500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288393483

Réf. Sonepar

00021839348

Réf. Fournisseur

0039348

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

150 W

flux lumineux utile

19500 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

54000 h

efficience du luminaire

130 lm/W

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

3210...3210 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Oui

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

sans

matériau du réflecteur

sans réflecteur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

50000 h

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

150...150 W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.95

réglage des lumens

non

largeur

296 mm

hauteur/profondeur

177 mm

longueur

296 mm

diamètre externe

296 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

5

section de conducteur

1 mm²

type de connexion

sertir

avec élément de protection

Oui

Armatures industrielles - START Highbay IP65 1-10V 150W 19500lm 840 WB