Sylvania - Armatures industrielles Granit IP65 0-10V 135W 19500lm 840 WB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 135 W
flux lumineux utile - 19500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 140000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288395968
Réf. Sonepar
00021839596
Réf. Fournisseur
0039596
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
135 W
flux lumineux utile
19500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
140000 h
efficience du luminaire
144 lm/W
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
courant nominal de la LED à courant constant
780...780 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Oui
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
plastique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
30000 h
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
10
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
321 mm
hauteur/profondeur
169 mm
longueur
321 mm
diamètre externe
321 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
type de connexion
borne automatique
avec élément de protection
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
9
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
16
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Armatures industrielles - Granit IP65 0-10V 135W 19500lm 840 WB