Sylvania - Armatures industrielles Granit Etrier 13/19,5/26Klm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 168 mm
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288396040
Réf. Sonepar
00021839604
Réf. Fournisseur
0039604
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
autre
longueur
168 mm
largeur
30 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
152 mm
Armatures industrielles - Granit Accessoire Etrier 13/19,5/26Klm
Les Atouts de la gamme:
Granit Etrier G1 13/19/26Klm - G2 13/19Klm. Accessoire pour armature industrielle Sylvania Granit Gen2.