Sylvania - Armatures industrielles Granit Module Bluetooth SSC

Sylvania - Armatures industrielles Granit Module Bluetooth SSC

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 32 mm

  • profondeur - 31.6 mm

  • diamètre - 51 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288396101

Réf. Sonepar

00021839610

Réf. Fournisseur

0039610

Réf. Commerciale

Sylvania

modèle

autre

largeur

0 mm

hauteur

32 mm

profondeur

31.6 mm

diamètre

51 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Armatures industrielles - Granit Accessoire Module Bluetooth SSC