Sylvania - START eco Batten IP65 1500 42W 6000lm 840

Sylvania - START eco Batten IP65 1500 42W 6000lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 42 W

  • flux lumineux utile - 6000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288457543

Réf. Sonepar

00021845754

Réf. Fournisseur

0045754

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

42 W

flux lumineux utile

6000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1560 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

source lumineuse

autre

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

plastique

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

95...95 mA

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

régulation constante du flux lumineux

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

0...0 W

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

80 mm

hauteur/profondeur

55 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Etanche START eco Batten IP65 1500 42W 6000lm 840

Les Atouts de la gamme:

Gamme de réglettes à LED ultraminces, étanches et polyvalentes. Haute efficacité lumineuse jusqu'à 144 lm/W. Blanc neutre (4000K). SDCM : 5. Risque photobiologique : RG0. Température de fonctionnement : -10 à +40 ºC. Corps en polycarbonate avec embouts blancs RAL 9003. Durée de vie : 30.000 h