fin de vie

Sylvania - START Waterproof Slim 1500 IP65 28W 3650lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 28 W

  • flux lumineux utile - 3650 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288460345

Réf. Sonepar

00021846034

Réf. Fournisseur

0046034

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

28 W

flux lumineux utile

3650 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

28...28 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

protection de la surface du boîtier

autre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

47000 h

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

130 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.96

largeur

63 mm

hauteur/profondeur

75 mm

longueur

1489 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

commande via Bluetooth

Non

Etanche START Waterproof Slim 1500 IP65 28W 3650lm 840