Sylvania - START Waterproof Slim G2 1200 IP65 35W 4600lm 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
flux lumineux utile - 4600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288463704
Réf. Sonepar
00021846370
Réf. Fournisseur
0046370
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
35 W
flux lumineux utile
4600 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
autre
matériau de la verrine
autre
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
145.8...159.1 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
émission de lumière
indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
70000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
34000 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
32
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
48
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
131 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
840
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
70 mm
hauteur/profondeur
69 mm
longueur
1207 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
type de connexion
câble
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Etanche START Waterproof Slim G2 1200 IP65 35W 4600lm 840
Les Atouts de l'article:
START Waterproof Slim G2 1200 IP65 35W 4600lm 840. Etanche Led polycarbonate. Accès facile au bornier d’alimentation électrique (système de blocage à baïonnette). Connecteur rapide sans outils. Câblage traversant. Etriers inox coulissants.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires étanches Led en polycarbonate, en 600mm, 1200mm ou 150mm. Haute efficacité jusqu'à 136lm/W. Accès facile au bornier dalimentation électrique. 4000K. Angle faisceau : 120°. Flux lumineux sortant jusqu'à 7200lm. Puissance consommée jusqu'à 53W. Durée de vie (L70)