Sylvania - Dalle lumineuse Cadre kit brancard 600*600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 600 mm
largeur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288474168
Réf. Sonepar
00021847416
Réf. Fournisseur
0047416
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
600 mm
largeur
600 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
80 mm
diamètre
0 mm
Dalle lumineuse à LED Accessoire Cadre kit brancard 600x600mm
Les Atouts de la gamme:
Cadre kit brancard 600x600 pour dalles START Panel