Sylvania - Dalle lumineuse Cadre montage saille 1200x300 4pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - autre
longueur - 1201 mm
largeur - 301 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288474199
Réf. Sonepar
00021847419
Réf. Fournisseur
0047419
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
autre
longueur
1201 mm
largeur
301 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
50 mm
Dalle lumineuse à LED Accessoire Cadre montage saille 1200x300mm 4 pièces