Sylvania - Projecteur extérieur START eco Flood Flat IP54 51W 4750lm 840 PIR Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 51 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4750 lm
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288479712
Réf. Sonepar
00021847971
Réf. Fournisseur
0047971
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
51 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4750 lm
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
autre
flux lumineux
4750...4750 lm
puissance de lampe acceptée
51...51 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
193...193 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
blanc
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
216 mm
hauteur/profondeur
70 mm
longueur
193 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
93 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Projecteurs Exterieurs - START eco Flood Flat IP54 51W 4750lm 840 PIR Noir