Sylvania - Dalle lumineuse START Panel BackLit ECO 600 36W 3200lm 830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 3200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288484006
Réf. Sonepar
00021848400
Réf. Fournisseur
0048400
Réf. Commerciale
Sylvania
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
3200 lm
température de couleur
3000...3000 K
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
autre
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
68000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
33000 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
74
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
36...36 W
efficience du luminaire
89 lm/W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
34 mm
longueur
595 mm
longueur d’encastrement
595 mm
largeur d'encastrement
595 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
type de connexion
autre
taux de distortion harmonique
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Dalle lumineuse à LED START Panel à technologie Backlit (rétroéclairée) ECO 600x600mm 36W 3200lm 830