Sylvania - Etanche START Waterproof LED G3 1200MM 2500LM S 4K

Sylvania - Etanche START Waterproof LED G3 1200MM 2500LM S 4K

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 22 W

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288486130

Réf. Sonepar

00021848613

Réf. Fournisseur

0048613

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

22 W

flux lumineux utile

2500 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

G13

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique structuré

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

efficience du luminaire

132 lm/W

couleur de la lumière

blanc

largeur

84 mm

hauteur/profondeur

75 mm

longueur

1278 mm

diamètre externe

1200 mm

largeur d'encastrement

1200 mm

Panneau LED

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Etanche START Waterproof LED G3 1200MM 2500LM S 4K