Sylvania - Etanche START Waterproof LED G3 1200MM 5000LM T 4K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5000 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288486147
Réf. Sonepar
00021848614
Réf. Fournisseur
0048614
Réf. Commerciale
Sylvania
flux lumineux utile
5000 lm
Etanche START Waterproof LED G3 1200MM 5000LM T 4K