Sylvania - Projecteur Sylveo IP66 82,2W 8787lm 740 Asym

Sylvania - Projecteur Sylveo IP66 82,2W 8787lm 740 Asym

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 82.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 8787 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288491080

Réf. Sonepar

00021849108

Réf. Fournisseur

0049108

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

82.2 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

8787 lm

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

aluminium

type de connexion

autre

flux lumineux

8787...8787 lm

puissance de lampe acceptée

77...77 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

2400...2400 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

taux de distortion harmonique

20

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

31200 h

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...45 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

température de couleur réglable

non

largeur

66 mm

hauteur/profondeur

333 mm

longueur

290 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

6

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

10

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

107 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR)

18

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Projecteurs Exterieurs - Sylveo IP66 82,2W 8787lm 740 Asymétrique