Sylvania - RANA LINEAR S Accessoire kit saillie en ligne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 longueur
nombre de conducteurs de câblage - 0
matériau - autre
distance variable des supports d'appareils - Oui
avec câblage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288512952
Réf. Sonepar
00021851295
Réf. Fournisseur
0051295
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle
1 longueur
nombre de conducteurs de câblage
0
matériau
autre
distance variable des supports d'appareils
Oui
avec câblage
Non
section transversale des conducteurs de câblage
0 mm²
adapté à un caniveau de câble
Non
avec caniveau de câble
Non
raccordement électrique avec fiche
Non
Luminaires Tertiaire et Scolaire surface et suspendu - RANA LINEAR S Accessoire kit saillie en ligne
Les Atouts de la gamme:
Module linéaire fin LED basse luminance à encastrer (jusqu'à 32W) pour montage individuel ou en ligne continue. RANA Linear Surface Accessoires