fin de vie

Sylvania - RANA LINEAR S Accessoire diffuseur MPO 1700mm

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 longueur

  • nombre de conducteurs de câblage - 0

  • longueur - 1700 mm

  • distance variable des supports d'appareils - Oui

  • avec câblage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288512983

Réf. Sonepar

00021851298

Réf. Fournisseur

0051298

Réf. Commerciale

Sylvania

modèle

1 longueur

nombre de conducteurs de câblage

0

longueur

1700 mm

distance variable des supports d'appareils

Oui

avec câblage

Non

section transversale des conducteurs de câblage

0 mm²

adapté à un caniveau de câble

Non

avec caniveau de câble

Non

raccordement électrique avec fiche

Non

matériau

autre

largeur

65 mm

hauteur

18 mm

Luminaires Tertiaire et Scolaire surface et suspendu - RANA LINEAR S Accessoire diffuseur MPO 1700mm