Sylvania - RANA LINEAR S Accessoire diffuseur OPAL 1700mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 longueur
longueur - 1700 mm
nombre de conducteurs de câblage - 0
matériau - autre
largeur - 65 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288512990
Réf. Sonepar
00021851299
Réf. Fournisseur
0051299
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle
1 longueur
longueur
1700 mm
nombre de conducteurs de câblage
0
matériau
autre
largeur
65 mm
distance variable des supports d'appareils
Oui
avec câblage
Non
section transversale des conducteurs de câblage
0 mm²
adapté à un caniveau de câble
Non
avec caniveau de câble
Non
raccordement électrique avec fiche
Non
hauteur
18 mm
Luminaires Tertiaire et Scolaire surface et suspendu - RANA LINEAR S Accessoire diffuseur Opalisé 1700mm